Zeskantbouten en -schroeven
U55000
U55000.025.0125
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
Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X1.1/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
CW1 / CW2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593 316
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/4 Inch
Lengte
1.1/4 Inch
Klasse
CW1 / CW2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593 316
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
20
Info
ft = voldraad
Afmetingen
F
0.4375
H
0.15625
LT(min.): L
6 Inch
1
LT(min.): L≤6 Inch
0.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Artikelnummers
Artikelnummer
U55000.025.0125
EAN
8717077395121
UBB
500621350460
UNSPSC
31161620