Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
U51000
U51000.031.0112
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
Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/16-18X1.1/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
CW1 / CW2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593 304
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/16 Inch
Lengte
1.1/8 Inch
Klasse
CW1 / CW2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
18
Info
ft = voldraad
Afmetingen
F
0.5
H
0.203125
LT(min.): L
6 Inch
1.125
LT(min.): L≤6 Inch
0.875
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Artikelnummers
Artikelnummer
U51000.031.0112
EAN
8717077383197
UBB
500629059196
UNSPSC
31161620