Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
04162
04162.140.070
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
Zeskantbout MF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M14X1,50X70
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
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
70 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-152
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
Artikelnummers
Artikelnummer
04162.140.070
EAN
8717077212435
UBB
500648165693
UNSPSC
31161620