Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01098
01098.160.045
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
Zeskantbout met kleine kop en lange tap DIN 561 Staal Blank 22H M16X45
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
Spoed (P)
2
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
45 mm
Spoed (P)
2
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
k
11
L (mm)
45
P
2
s
19
z2(min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-133
DIN
561
Artikelnummers
Artikelnummer
01098.160.045
EAN
8717077011168
UBB
500644622739
UNSPSC
31161620