text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01091
01091.300.090
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
Zeskantbout met kleine kop, lange tap en ondersnijding DIN 561 Ri Staal Elektrolytisch verzinkt 22H M30X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
3.5
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M30
Lengte
90 mm
Spoed (P)
3.5
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M30
dg
25
dp(max.)
23
g2
12
k
21
L (mm)
90
P
3.5
s
36
z2(min.)
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
561-Ri
Artikelnummers
Artikelnummer
01091.300.090
EAN
8717077271180
UBB
500647916229
UNSPSC
31161620