01244
01244.120.120
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
Zeskantbout MEF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X1,25X120
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
120 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
120
P
1.25
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
Artikelnummers
Artikelnummer
01244.120.120
EAN
8717077332300
UBB
500651187345