HERBO BVBA
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
01061
01061.100.065
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
Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,00X65
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
M10
Lengte
65 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
65
P
1
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-152
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
Artikelnummers
Artikelnummer
01061.100.065
EAN
8717077048775
UBB
500644991274