Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
01224
01224.200.075
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Verzinkt, dikke Cr
3+
passivatie 8.8 M20X75
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
75 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
75
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01224.200.075
EAN
8717077233393
UBB
500648277316
UNSPSC
31161620