Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
04102
04102.200.310
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M20X310
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
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M20
Lengte
310 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
310
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
04102.200.310
EAN
8717077209718
UBB
500648138484
UNSPSC
31161620