Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.070.140
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 7X140MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
7 mm
Lengte
140 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
7
k
5
L (mm)
140
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.070.140
EAN
8715492557209
UBB
951351606045
UNSPSC
31161508