Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.060.040
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 6X40MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
6 mm
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
6
k
4
L (mm)
40
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.060.040
EAN
8715492556936
UBB
950351107822
UNSPSC
31161508