Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.050.060
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 5X60MM
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
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
5
k
3.5
L (mm)
60
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.050.060
EAN
8715492556882
UBB
951351605625
UNSPSC
31161508