HERBO BVBA
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.160.120
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 16X120MM
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
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
16 mm
Lengte
120 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
16
k
10
L (mm)
120
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.160.120
EAN
8715492558053
UBB
950351115742
UNSPSC
31161508