Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
U04132
U04132.037.0075
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
Zeskant flensbout UNC ASME B18.2.1 Koolstofstaal SAE J429 Phosphate Gr.8 3/8-16X3/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/8 Inch
Lengte
3/4 Inch
Klasse
Gr.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Phosphate
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
B
0.81
D
3
F
0.5625
H
0.39
LT ( L≤6 Inch)
1
TPI
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.1
Artikelnummers
Artikelnummer
U04132.037.0075
EAN
8715492885272
UBB
500625827349
UNSPSC
31162400