Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
U01258
U01258.031.0062
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
Zeskant flensbout UNC ASME B18.2.1 Koolstofstaal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 5/16-18X5/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/16 Inch
Lengte
5/8 Inch
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
B
0.68
D
5
F
0.5
H
0.32
LT ( L≤6 Inch)
0.875
TPI
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.1
Artikelnummers
Artikelnummer
U01258.031.0062
EAN
8715492886545
UBB
500625824452
UNSPSC
31162400