Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
04138
04138.140.030
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
Zeskant flensbout MF MBN 10105 Staal Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h 10.9 M14X1,50X30
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
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
30 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
dc
29.9
k
12.8
L (mm)
30
P
1.5
s
21
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
MBN
10105
Artikelnummers
Artikelnummer
04138.140.030
EAN
8717077787728
UBB
500652070995
UNSPSC
31162400