Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
04140
04140.120.025
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
Zeskant flensbout EN 1665 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M12X25
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
25 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b (min.)
30
d-D
M12
dc(max.)
26.6
k (max.)
11.8
L (mm)
25
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6921
EN
1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Artikelnummers
Artikelnummer
04140.120.025
EAN
8717077294608
UBB
500650801573
UNSPSC
31162400