Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
27000
27000.040.006
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
Zelfdraadvormende zeskantflensbout din 7500d DIN 7500 D Staal Elektrolytisch verzinkt M4X6
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
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
dc(max.)
8.8
k (max.)
4.1
L (mm)
6
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-DE
Artikelnummers
Artikelnummer
27000.040.006
EAN
8717077322455
UBB
500651079922
UNSPSC
31162400