Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
26558
26558.025.006
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
Zelfdraadvormende verzonken schroef met T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt M2,5X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
dk(max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
6
P
0.45
Sleutel
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-QE
Artikelnummers
Artikelnummer
26558.025.006
EAN
8712423019607
UBB
500654577021
UNSPSC
31162400