Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
51329
51329.025.012
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
Zelfdraadvormende verzonken schroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X12
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
dk(max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
12
P
0.45
Sleutel
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-QE
Artikelnummers
Artikelnummer
51329.025.012
EAN
4043377240538
UBB
500574552765
UNSPSC
31162400