text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
51331
51331.025.006
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
Zelfdraadvormende verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X6
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
dk(max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
6
No. kruisgleuf
1
P
0.45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-NE Z
Artikelnummers
Artikelnummer
51331.025.006
EAN
8715494113632
UBB
500571838290
UNSPSC
31162400