Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
51327
51327.030.005
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
Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met T-ster DIN ≈7500-1 PE Roestvaststaal (RVS) A2 M3X5
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
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
5 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dk(max.)
6
k (max.)
2.52
L (mm)
5
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-PE
Artikelnummers
Artikelnummer
51327.030.005
EAN
4043377240309
UBB
500574549720
UNSPSC
31162400