Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
26550
26550.020.008
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
Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt D7500 M2X8
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
dk(max.)
4
k (max.)
1.72
L (mm)
8
No. kruisgleuf
1
P
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-CE Z
Artikelnummers
Artikelnummer
26550.020.008
EAN
8717077251960
UBB
500649035408
UNSPSC
31162400