Snijdende schroeven
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
Snijdende schroeven
27010
27010.060.012
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
Zelfdraadsnijdende zeskantbout DIN 7513 A Staal Elektrolytisch verzinkt M6X12
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
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De voorboordiamer Drill ø (H11) is een richtlijn voor materiaal met gemiddelde sterkte. Voor zachte of dunne materialen kan gekozen worden voor een kleiner gat, voor harde of dikke materialen voor een groter gat. Het wordt aanbevolen om de exacte diameter te selecteren op basis van tests.
De inschroeflengte mag in geen geval groter zijn dan tweemaal de nominale schroefdiameter.
Afmetingen
d-D
M6
Boor ø (H11)
5.5
k
4
L (mm)
12
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7513-A
Artikelnummers
Artikelnummer
27010.060.012
EAN
8715492950536
UBB
950352260422
UNSPSC
31161507