Snijdende schroeven
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
Snijdende schroeven
27100
27100.030.012
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
Zelfdraadsnijdende bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7516 AE-H Staal Elektrolytisch verzinkt M3X12
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
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De voorboordiamer Drill ø (H11) is een richtlijn voor materiaal met gemiddelde sterkte. Voor zachte of dunne materialen kan gekozen worden voor een kleiner gat, voor harde of dikke materialen voor een groter gat. Het wordt aanbevolen om de exacte diameter te selecteren op basis van tests.
De inschroeflengte mag in geen geval groter zijn dan tweemaal de nominale schroefdiameter.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M3
dk
5.6
Boor ø (H11)
2.7
k
2.4
L (mm)
12
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7516-AE H
Artikelnummers
Artikelnummer
27100.030.012
EAN
8715492950819
UBB
950352261909
UNSPSC
31161507