Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
12915
12915.080.100
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal MF DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 10 M8X1,00
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M8
Klasse
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
h (max.)
8
P
1
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-410
NEN
2452
ISO
10513
DIN
980-V
Artikelnummers
Artikelnummer
12915.080.100
EAN
8717077217409
UBB
500648369899
UNSPSC
31161727