Borgmoeren
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
Borgmoeren
12858
12858.040.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M4
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
Elektrolytisch verzinkt
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
M4
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
h (max.)
4.2
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4929-1
DIN
980-V
ISO
7042
NEN
2452
NF
E25-410
Artikelnummers
Artikelnummer
12858.040.001
EAN
8717077067721
UBB
500645170928
UNSPSC
31161727