Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67589
67589.030.016
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
Zelf draadvormende schroeven, 45 graden, verzonken kop (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 3X16MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk(max.)
5.5
k
1.5
L (mm)
16
No. kruisgleuf
1
D (max.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67589.030.016
EAN
8712423031838
UBB
500656873733
UNSPSC
31161512