Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67588
67588.025.006
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
Zelf draadvormende schroeven, 45 graden, pancilinder, hexalobular Staal Elektrolytisch verzinkt 2,5X6MM
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
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.5 mm
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
C (max.)
2.55
D (mm)
2.5
dk(max.)
4
k (max.)
1.6
L (mm)
6
Sleutel
6
D (max.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67588.025.006
EAN
8712423031494
UBB
500656870762
UNSPSC
31161512