Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67572
67572.025.006
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, pancilinder, hexalobular Staal Elektrolytisch verzinkt 2,5X6MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
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
2.5 mm
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
D (mm)
2.5
dk(max.)
4.2
k (max.)
1.6
L (mm)
6
No. Torx®
7
Sleutel
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67572.025.006
EAN
8712423036710
UBB
500656830261
UNSPSC
31161512