Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67585
67585.022.010
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 2,2X10MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.2 mm
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
D (mm)
2.2
dk(max.)
4.4
k (max.)
1.6
L (mm)
10
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67585.022.010
EAN
8712423039919
UBB
500656859484
UNSPSC
31161512