Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67581
67581.035.016
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop (H) Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 3,5X16MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk(max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67581.035.016
EAN
8712423038844
UBB
500656801700
UNSPSC
31161512