Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67583
67583.030.010
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop, hexalobular Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 3X10MM
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
T-ster
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
d1(max.)
6
D (mm)
3
k (max.)
2.1
L (mm)
10
No. Torx®
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67583.030.010
EAN
8712423039506
UBB
500656855755
UNSPSC
31161512