Vleugelschroeven
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
Vleugelschroeven
47530
47530.050.020
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
Vleugelschroef ronde vleugelvorm DIN 316 Messing M5X20
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
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
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
M5
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
e (max.)
26
h (max.)
13
L (mm)
20
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1624
DIN
316
Artikelnummers
Artikelnummer
47530.050.020
EAN
8715492845504
UBB
951351303676
UNSPSC
31161500