HERBO BVBA
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
Vleugelschroeven
16210
16210.080.060
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
Vleugelschroef ronde vleugelvorm DIN 316 Gietijzer Elektrolytisch verzinkt M8X60
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
Vleugel
Materiaalsoort
Gietijzer
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Gietijzer
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
L (mm)
60
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
316
NEN
1624
Artikelnummers
Artikelnummer
16210.080.060
EAN
8715492589484
UBB
951351298801
UNSPSC
31161500