HERBO BVBA
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
Vleugelschroeven
16210
16210.060.035
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
Vleugelschroef ronde vleugelvorm DIN 316 Gietijzer Elektrolytisch verzinkt M6X35
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
Vleugel
Materiaalsoort
Gietijzer
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Gietijzer
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
35
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1624
DIN
316
Artikelnummers
Artikelnummer
16210.060.035
EAN
8717077068131
UBB
500645175067
UNSPSC
31161500