HERBO BVBA
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
Vleugelschroeven
16210
16210.060.012
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
Vleugelschroef ronde vleugelvorm DIN 316 Gietijzer Elektrolytisch verzinkt M6X12
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
Vleugel
Materiaalsoort
Gietijzer
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M6
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Gietijzer
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
12
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1624
DIN
316
Artikelnummers
Artikelnummer
16210.060.012
EAN
8715492589309
UBB
950351696717
UNSPSC
31161500