Vleugelschroeven
55820
55820.030.010
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
Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A4 M3X10
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
e ≈
18.5
h ≈
8.8
L (mm)
10
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55820.030.010
EAN
8715492074973
UBB
500696151074
UNSPSC
31161500