Vleugelschroeven
51820
51820.080.025
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
Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A2 M8X25
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
e ≈
30.3
h ≈
14.8
L (mm)
25
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51820.080.025
EAN
8715492310743
UBB
950351816356
UNSPSC
31161500