Vleugelschroeven
51820
51820.050.045
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
Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A2 M5X45
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
e ≈
22
h ≈
10.5
L (mm)
45
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51820.050.045
EAN
8715494598330
UBB
500633294169
UNSPSC
31161500