Vleugelschroeven
51820
51820.040.035
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
Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A2 M4X35
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
e ≈
22
h ≈
10.5
L (mm)
35
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51820.040.035
EAN
8715494598286
UBB
500633293666
UNSPSC
31161500