Vleugelschroeven
51820
51820.100.020
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
Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A2 M10X20
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
e ≈
35.3
h ≈
17.3
L (mm)
20
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51820.100.020
EAN
8715492310774
UBB
950351816505
UNSPSC
31161500