Vleugelmoeren
U51811
U51811.031.0001
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
Vleugelmoer A UNF ASME B18.6.9 Roestvaststaal (RVS) ASTM F594 304 5/16-24
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Aandraaivoorziening
Vleugel
Kopsoort
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F594 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Fine
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/16 Inch
Aandraaivoorziening
Vleugel
Kopsoort
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F594 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Fine
Afmetingen
A (max.)
1.25
B (max.)
0.66
E (max.)
0.58
TPI
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.9
Artikelnummers
Artikelnummer
U51811.031.0001
EAN
8715492905130
UBB
500625893259
UNSPSC
31162400