Vleugelmoeren
U51810
U51810.050.0001
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
Vleugelmoer A UNC ASME B18.6.9 Roestvaststaal (RVS) ASTM F594 304 1/2-13
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Aandraaivoorziening
Vleugel
Kopsoort
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F594 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/2 Inch
Aandraaivoorziening
Vleugel
Kopsoort
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F594 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
A (max.)
1.94
B (max.)
1
d (min.)
0.54
E (max.)
0.93
TPI
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.9
Artikelnummers
Artikelnummer
U51810.050.0001
EAN
8715492904942
UBB
500625892756
UNSPSC
31162400