Nedtrain Oud
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
Speciale ringen
51930
51930.180.001
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
Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M18
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
140 HV
Voor nom. afm.
18
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M18
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
18
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
d1
19
d2
30
h
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2270
ISO
7092
DIN
433-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51930.180.001
EAN
8715492315502
UBB
950356115168
UNSPSC
31161807