Synspec B.V.
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
Vlakke sluitringen
50150
50150.025.001
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
Vlakke sluitring met afschuining DIN 125-1B Messing Vernikkeld M2,5
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm.
2.5
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Voor nom. afm.
2.5
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Afmetingen
d1
2.7
d2
6
h
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7090
DIN
125-1B
NEN
2269-B
Artikelnummers
Artikelnummer
50150.025.001
EAN
8715492241450
UBB
950356079109
UNSPSC
31161807