My Favorites
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
Vlakke sluitringen
38210
38210.050.001
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
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Elektrolytisch verzinkt M5
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
140 HV (>M16 100HV)
Voor nom. afm.
5
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Klasse
140 HV (>M16 100HV)
Voor nom. afm.
5
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
d1
5.3
d2
15
h
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-513
ISO
≈7093
DIN
9021
Artikelnummers
Artikelnummer
38210.050.001
EAN
8715492088284
UBB
950356039194
UNSPSC
31161807