Binnenzeskant vlakkekopschroeven type KF
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
Meubelbevestigers
Meubelbevestigers
Binnenzeskant vlakkekopschroeven type KF
14441
14441.060.030
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
Vlakke schroef met binnenzeskant type KF Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X30
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
KF
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
KF
Afmetingen
d-D
M6
d2
15
h
2.5
L (mm)
30
P
1
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14441.060.030
EAN
8715492582379
UBB
953351777057
UNSPSC
31161714