FOCAL MEDITECH B.V.
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
Spieën
39250
39250.170.036
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 16X10X36MM
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
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
36 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
16
Voor as ø
50
Voor as ø ≤
58
h
10
L (mm)
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
R773
NEN
2430
DIN
6885-A
BS
4235-1
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.170.036
EAN
8715492814531
UBB
950359544869
UNSPSC
31163207