FOCAL MEDITECH B.V.
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
Spieën
39250
39250.128.180
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 12X8X180MM
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
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
180 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
12
Voor as ø
38
Voor as ø ≤
44
h
8
L (mm)
180
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.128.180
EAN
8715492814210
UBB
950359876352
UNSPSC
31163207